• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø30x100mm mit Öse Messing-Draht-Ø0,20

Artikel-Nr.: 4007220749265
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Innenbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220749265
    EAN / GTIN 4007220749265
    Herstellernummer 43679272
    L-Nummer L51510 557

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Speziell für Bürstarbeiten im Handeinsatz geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.

    Merkmal:

    • Breite metrisch: 100 mm
    • Aufnahmesystem: Hand
    • Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
    • ø Außen metrisch: 30 mm
    • Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
    • Länge, Gesamt: 300 mm

    Vorteil:

    • Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
    • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Bohrungen.
    • Arbeitet funkenfrei.
    • Erzeugt feine Oberflächen.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Oxydschichten entfernen
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Messing
      • Kupfer
      • Weitere NE-Metalle
      • Zink

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb