• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø20x100mm mit Öse Kunststoffbesatz-Ø0,30

Artikel-Nr.: 4007220749197
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Innenbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220749197
    EAN / GTIN 4007220749197
    Herstellernummer 43679256
    L-Nummer L51510 132

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Speziell für Bürstarbeiten im Handeinsatz geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Nylon eignen sich besonders gut für die Bearbeitung von Werkstoffen, die ansonsten „zerkratzt“ oder beschädigt würden, z. B. weiche Kunststoffe. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

    Merkmal:

    • Breite metrisch: 100 mm
    • Aufnahmesystem: Hand
    • Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
    • ø Außen metrisch: 20 mm
    • Besatzmaterial: Nylon
    • Länge, Gesamt: 300 mm

    Vorteil:

    • Ermöglichen höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
    • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Bohrungen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Duroplaste
      • Weitere NE-Metalle
      • Thermoplaste

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb