• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Drahtstiel mit Öse IBUS für Innenbürsten mit Gewinde M6 300mm lang

Artikel-Nr.: 4007220726907
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220726907
EAN / GTIN 4007220726907
Herstellernummer 43690213
L-Nummer L51510 887

Beschreibung

Beschreibung:

Für Arbeiten mit Innenbürsten mit Gewinde geeignet.

Merkmal:

  • PFERD Typ: IBUS M6 300
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Außen-ø Gewindemuffe: 12 mm
  • Ø Gewinde: M6
  • Länge, Gesamt: 300 mm

Vorteil:

  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

  • Bitte beachten Sie den Außendurchmesser der Gewindemuffe: M6 = 12 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb