• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abdeckband ADB Breite 20mm Länge 25m selbstklebend zum Schutz von Oberflächen

Artikel-Nr.: 4007220726372
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220726372
EAN / GTIN 4007220726372
Herstellernummer 44250130
L-Nummer L51050 1754

Beschreibung

Beschreibung:

Das selbstklebende Abdeckband wird eingesetzt, um Strichbilder auf Oberflächen sauber voneinander abzugrenzen, wenn diese aneinander stoßen. Das Abdeckband schützt Flächen, die schon bearbeitet sind oder nicht bearbeitet werden sollen.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 20 mm
  • Länge metrisch: 25 m

Vorteil:

  • Hohe Kantenstabilität.
  • Hohe Elastizität und Reißfestigkeit.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Edelstahl (INOX)