• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFLAP Gummi Lamelle PFL-GL 50x55 mm als Ersatz für abgenutzte Lamellen

Artikel-Nr.: 4007220725412
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220725412
EAN / GTIN 4007220725412
Herstellernummer 42800120

Beschreibung

Beschreibung:

POLIFLAP-Werkzeuge sind ideal zum Angleichen und Wiederherstellen von Oberflächenstrukturen, Feinschleifen von Radien, Konturen, Wölbungen und großen Flächen geeignet. Gummilamellen passend zum POLIFLAP-Schleifrad. Sie liegen zwischen den Schleiflamellen und unterstützen den Schleifeffekt und die Flexibilität des Werkzeuges.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 55 mm
  • Schleifmittel: Gummi
  • Länge metrisch: 50 mm
  • Korngröße: keine Angabe

Vorteil:

  • Komfortable Handhabung durch müheloses Austauschen nach Abnutzung.

Lieferumfang:

  • Die Verpackungseinheit entspricht einer kompletten Bestückung eines POLIFLAP-Schleifrades.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit ist 32 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb