• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLIFLAP Schleifrad Ø 170x60mm Schaft-Ø 12 mm zum Herstellen von Oberflächenstrukturen

Artikel-Nr.: 4007220725405
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220725405
EAN / GTIN 4007220725405
Herstellernummer 42800100
L-Nummer L51100 229

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Das Schleifrad besteht aus einem Tragkörper mit Schaft und Gummilamellen. Es muss mit entsprechenden Schleiflamellen komplettiert werden. Die Kombination und Anordnung der Schleif- und Gummilamellen verleihen dem Werkzeug eine sehr hohe Flexibilität. POLIFLAP-Werkzeuge sind ideal zum Angleichen und Wiederherstellen von Oberflächenstrukturen, Feinschleifen von Radien, Konturen, Wölbungen und großen Flächen geeignet.

Merkmal:

  • PFERD Typ: PFL
  • RPM, max.: 3500 RPM
  • RPM, opt.: 1500 RPM
  • Ausführung: keine Angabe
  • Breite metrisch: 60 mm
  • ø Außen metrisch: 170 mm
  • Ø Schaft metrisch: 12 mm

Vorteil:

  • Optimale Angleichung von verschiedenen Oberflächenstrukturen.
  • Erzeugt eine gleichbleibend hohe Oberflächengüte über die gesamte Standzeit, da stetig neues, scharfes Schleifmittel freigesetzt wird.
  • Komfortable Handhabung durch besonders leichte Konstruktion.

Lieferumfang:

  • Lieferung ohne Schleiflamellen.

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit ist 32 m/s.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb