• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleiftopf ETT 80x8x22,23 mm A36 Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220698419
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220698419
EAN / GTIN 4007220698419
Herstellernummer 63417122

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Schleiftopf für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 50 m/s
  • RPM, max.: 11900 RPM
  • Form: ETT / 6 / T6
  • Wanddicke: 8 mm
  • Breite metrisch: 27 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 80 mm
  • Korngröße: 36

Vorteil:

  • Hohe Schleiffreudigkeit.
  • Gute Standzeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für die Bearbeitung von Schweißnähten geringfügig schräg stellen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Hinweis:

  • Die zulässige Arbeitshöchstgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb