• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Korund Fiberscheibe Ø 115 mm A-COOL50 für kühlen Schliff auf Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220696347
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220696347
EAN / GTIN 4007220696347
Herstellernummer 64125111
L-Nummer L51050 2028

Beschreibung

Beschreibung:

Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für universelle Schleifaufgaben von Fein- bis Feinstschliff an schlecht wärmeleitenden Werkstoffen, z. B. Edelstahl (INOX). Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.

Merkmal:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Ø Bohrung: 22 mm
  • Schleifmittel: Korund A-COOL
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Korngröße: 50

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung.
  • Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Edelstahl (INOX)

Lieferumfang:

  • Stützteller bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb