• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramikfaserfeilen KFF Flach 2,0x6x150mm A700 für Werkzeug- und Formenbau

Artikel-Nr.: 4007220669112
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Präzisionsfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220669112
    EAN / GTIN 4007220669112
    Herstellernummer 40100570

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Keramikfaserfeilen bestehen aus hochwertigen Keramikfasern, die in einer speziellen Kunstharzbindung gerichtet eingebettet sind. Sie sind für die Bearbeitung von Flächen und schwer zugänglichen Stellen im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Farbkennung der Korngröße 700 = blau

    Merkmal:

    • Form: Flach
    • Breite metrisch: 6 mm
    • Schleifmittel: Keramikfaser
    • Länge metrisch: 150 mm
    • Korngröße: 700
    • Höhe: 2 mm

    Vorteil:

    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
    • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für höchste Abtragsleistung die Feile im 45°-Winkel einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Stufenweises Feinschleifen; Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb