• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramikfaserfeilen KFF Flach 1,0x4x150mm A400 für Werkzeug- und Formenbau

Artikel-Nr.: 4007220668948
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
Produktart Präzisionsfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220668948
EAN / GTIN 4007220668948
Herstellernummer 40100140
L-Nummer L51100 512

Beschreibung

Beschreibung:

Keramikfaserfeilen bestehen aus hochwertigen Keramikfasern, die in einer speziellen Kunstharzbindung gerichtet eingebettet sind. Sie sind für die Bearbeitung von Flächen und schwer zugänglichen Stellen im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Farbkennung der Korngröße 400 = orange

Merkmal:

  • Form: Flach
  • Breite metrisch: 4 mm
  • Schleifmittel: Keramikfaser
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Korngröße: 400
  • Höhe: 1 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
  • Erzielung sehr guter Oberflächengüten.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für höchste Abtragsleistung die Feile im 45°-Winkel einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schlichten; Stufenweises Feinschleifen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)