• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochleistungs-Stützteller mit Spannmutter Ø 125 H-GT125 M14 für Winkelschleifer 125

Artikel-Nr.: 4007220668122
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220668122
EAN / GTIN 4007220668122
Herstellernummer 44890090
L-Nummer L51100 63
Hersteller August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Hochleistungs-Stützteller mit hoher Standzeit durch abriebfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff. Überzeugt durch besonders kühlen Schliff aufgrund von radial verlaufenden Kühlrippen sowie hoher Abtragsleistung der Fiberschleifer durch eine stabile, starre Ausführung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: H-GT 125
  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Passend für Ø metrisch: 125
  • Passend für: Winkelschleifer 125, Aufnahme M14
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Gewinde: M14

Lieferumfang:

  • Die passende Spannmutter wird mitgeliefert.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb