• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller mit Spannmutter Ø 125 GT M14 für Winkelschleifer 125

Artikel-Nr.: 4007220668061
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220668061
EAN / GTIN 4007220668061
Herstellernummer 44890040

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Stützteller für optimale Konturenanpassung aufgrund hoher Flexibilität. Entspricht ISO 15636.

Merkmal:

  • PFERD Typ: GT 125
  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Passend für Ø metrisch: 125
  • Passend für: Winkelschleifer 125, Aufnahme M14
  • Ausführung: keine Angabe
  • Ø Gewinde: M14

Lieferumfang:

  • Die passende Spannmutter wird mitgeliefert.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Zubehör