• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLISTAR PST Ø 50mm Bohrung Ø 3 mm A80 zum Schleifen von Bohrungen und Rohren

Artikel-Nr.: 4007220661581
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Vlies-Schleifstern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220661581
EAN / GTIN 4007220661581
Herstellernummer 42730508
L-Nummer L51100 750

Beschreibung

Beschreibung:

POLISTAR-Schleifsterne sind flexible Werkzeuge, die speziell für die Bearbeitung der Innenflächen von Bohrungen und Rohren entwickelt wurden.

Merkmal:

  • RPM, max.: 15000 RPM
  • RPM, opt.: 5700 RPM
  • Ø Bohrung: 3 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Korngröße: 80

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Bestmögliche Bearbeitung kleiner Innendurchmesser aufgrund der Werkzeugabmessung.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. POLISTAR können mehrlagig paketiert werden. Damit das Schleifmittel optimal zum Einsatz kommt, versetzt zueinander anordnen. PST 50/3 für Bohrungsdurchmesser 20–40 mm.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Werkzeughalter bitte separat bestellen.
  • POLISTAR werden in Bögen geliefert. Bogeninhalt: 10 Stück.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit ist 20 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb