• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLICLEAN PCLZY Reinigungsvlies Ø 75x26 mm Schaft-Ø 6 mm für grobe Reinigungsarbeiten

Artikel-Nr.: 4007220661383
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220661383
EAN / GTIN 4007220661383
Herstellernummer 44692272
L-Nummer L51050 80

Beschreibung

Ausführung:

  • PCLZY

Beschreibung:

Für grobe Reinigungsarbeiten, z. B. Entfernen von Lack, Zunder, Anlauffarben, Rost und Klebstoffresten, im Umfangsschliff geeignet. POLICLEAN ist ein grobstrukturiertes, abrasives Reinigungsvlies, das aus einer speziellen Kombination von synthetischen Fasern und Schleifkorn entwickelt wurde.

Merkmal:

  • RPM, max.: 10000 RPM
  • RPM, opt., von: 4000 RPM
  • RPM, opt., bis: 5100 RPM
  • Ausführung: PCLZY
  • Breite metrisch: 26 mm
  • Ø Bohrung: 6 mm
  • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 75 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Die Standardausführung (schwarz) erzeugt feinere Oberflächen und ist flexibler.
  • Optimale Konturenanpassung und kein Zusetzen des Werkzeuges durch hohe Flexibilität und offene Struktur.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s einsetzen. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte, Temperaturbelastung des Werkstückes und Werkzeugverschleiß erreicht.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb