• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Drahtstiel mit Öse IBUS für Innenbürsten mit Gewinde M6 1000mm lang

Artikel-Nr.: 4007220660805
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Rohrbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220660805
    EAN / GTIN 4007220660805
    Herstellernummer 43690204
    L-Nummer L51510 787

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für Arbeiten mit Innenbürsten mit Gewinde geeignet.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: IBUS M6 1000
    • Aufnahmesystem: Gewinde
    • Außen-ø Gewindemuffe: 12 mm
    • Ø Gewinde: M6
    • Länge, Gesamt: 1000 mm

    Vorteil:

    • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen.

    Lieferumfang:

    • Bitte beachten Sie den Außendurchmesser der Gewindemuffe: M6 = 12 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb