• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenbürste IBU Ø30x100mm Gewinde 3/8″ BSW Edelstahl-Draht-Ø0,20

Artikel-Nr.: 4007220660751
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220660751
EAN / GTIN 4007220660751
Herstellernummer 43679103
L-Nummer L51510 28

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 10 mm Schaftansatz.

Merkmal:

  • RPM, max.: 1000 RPM
  • Breite metrisch: 100 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
  • ø Außen metrisch: 30 mm
  • Ø Schaft metrisch: 10 mm
  • Ø Gewinde: 3/8 BSW
  • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
  • Länge, Gesamt: 170 mm

Vorteil:

  • Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Handeinsatz; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Kobaltbasislegierungen
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • BSW = British Standard Whitworth

Hinweis:

  • Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb