Beschreibung:
Speziell zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Muffen und Zylindern geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand. Neben dem Gewinde verfügt diese Innenbürste zusätzlich über einen 10 mm Schaftansatz.
Merkmal:
- RPM, max.: 1000 RPM
- Breite metrisch: 100 mm
- Aufnahmesystem: Gewinde
- Ø Besatzmaterial: 0.2 mm
- ø Außen metrisch: 22 mm
- Ø Schaft metrisch: 10 mm
- Ø Gewinde: 3/8 BSW
- Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
- Länge, Gesamt: 170 mm
Vorteil:
- Einspannen in Spannzangen durch integrierten Schaftansatz möglich.
- Arbeitet funkenfrei.
- Erzeugt feine Oberflächen.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Im Rechtslauf einsetzen.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Oxydschichten entfernen
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Handeinsatz; Bohrmaschine
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Messing
- Kupfer
- Weitere NE-Metalle
- Zink
Lieferumfang:
- BSW = British Standard Whitworth
Hinweis:
- Für den sicheren Einsatz die Bürste vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einführen.