• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

STEEL Schleifstift Kugel Ø 32x32 mm Schaft-Ø 6 mm A46 für Stahl- und Stahlguss

Artikel-Nr.: 4007220660188
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220660188
EAN / GTIN 4007220660188
Herstellernummer 31710254
L-Nummer L51090 115

Beschreibung

Beschreibung:

Die Ausführung STEEL ist die universellste Bindung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss. Sie eignet sich hervorragend für das Schleifen von Formteilen aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und das Beischleifen von Schweißnähten an Stahlkonstruktionen. Die Kugelform KU wird häufig zum Schleifen von Konturen und rückseitigen Entgraten genutzt.

Merkmal:

  • RPM, max.: 29800 RPM
  • RPM, opt.: 27000 RPM
  • Breite metrisch: 32 mm
  • ø Außen metrisch: 32 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Korngröße: 46
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung im universellen Einsatz auf Stahlwerkstoffen.
  • Verkürzte Schleifzeiten und somit Kosteneinsparung infolge des hohen Zeitspanvolumens.
  • Besonders gut für die Bearbeitung von Flächen und Kanten geeignet.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Schleifstifte STEEL erreichen ihre beste Leistung bei einer Schnittgeschwindigkeit von 30 bis 50 m/s.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Ausschleifen; Ausfugen; Egalisieren; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Stahl

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf eine offene Schaftlänge von 10 mm.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb