• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste für Feinmechaniker HBFM 4reihig Stahl-Draht-Ø0,15 mm

Artikel-Nr.: 4007220659502
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220659502
EAN / GTIN 4007220659502
Herstellernummer 43674001
L-Nummer L51510 417

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Hervorragend für leichte Bürstarbeiten auf feinen Oberflächen geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Der Besatzmaterialdurchmesser von 0,15 mm ermöglicht ein weiches Bürstverhalten und erzeugt ein feines Oberflächenbild.

Merkmal:

  • Anzahl, Reihen: 4
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 20 mm
  • Länge, Gesamt: 220 mm

Vorteil:

  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb