• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste HBU 1reihig Edelstahl-Draht-Ø0,30 universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 4007220659496
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Drahtbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220659496
    EAN / GTIN 4007220659496
    Herstellernummer 43670013
    L-Nummer L51510 350

    Beschreibung

    Beschreibung:

    PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand.

    Merkmal:

    • Anzahl, Reihen: 1
    • Aufnahmesystem: Hand
    • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
    • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
    • Länge, Besatz: 25 mm
    • Länge, Gesamt: 290 mm

    Vorteil:

    • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entrosten; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen; Schweißnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Kobaltbasislegierungen
      • Weitere NE-Metalle
      • Edelstahl (INOX)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb