• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelhandstück WZT 6 3.0 DPF/SRF mit 3 mm Spannzange Max. RPM 18.000

Artikel-Nr.: 4007220657782
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220657782
EAN / GTIN 4007220657782
Herstellernummer 86210130
L-Nummer L51050 1401

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelhandstück 90° mit Teleskopauszug, 3 mm Spannzange und Duplex-Federanschluss/Spreitzringfederanschluss DPF/SRF/Ø 10 mm. Das Teleskop ist auf eine maximale Länge von 35 x 255 mm fixiert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: WZT 6 3.0 DPF/SRF
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • Spannzangengruppe: 14
  • Übersetzungsverhältnis: 1,38:1
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 10 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: DPF/SRF
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 3
  • Länge metrisch: 170 mm
  • Nettogewicht: 0.17 kg
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 10
  • ø Außen metrisch: 35 mm
  • Höhe: 35 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb