• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelhandstück WZ 6 DPF/SRF mit 6 mm Spannzange Max. RPM 18.000

Artikel-Nr.: 4007220657775
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220657775
EAN / GTIN 4007220657775
Herstellernummer 86210120
L-Nummer L51050 1907

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelhandstück 90° mit 6 mm Spannzange und Gleitkupplung G28/Ø 28 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: WZ 6 DPF/SRF
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • Spannzangengruppe: 13
  • Übersetzungsverhältnis: 1,25:1
  • Breite metrisch: 25 mm
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 10 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: DPF/SRF
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6
  • Länge metrisch: 170 mm
  • Nettogewicht: 0.225 kg
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 10
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Höhe: 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb