• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handstück HA 6 Z DPF/SRF mit 6 mm Spannzange Max. RPM 18.000

Artikel-Nr.: 4007220657751
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220657751
EAN / GTIN 4007220657751
Herstellernummer 86210100

Beschreibung

Beschreibung:

Gerades Handstück mit 6 mm Spannzange und Duplex-Federanschluss/Spreitzringfederanschluss DPF/SRF / Ø 10 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: HA 6 Z DPF/SRF
  • RPM, max.: 18000 RPM
  • Spannzangengruppe: 13
  • Breite metrisch: 24 mm
  • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 10 mm
  • Handstückseitige Kupplung G: DPF/SRF
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6
  • Länge metrisch: 140 mm
  • Nettogewicht: 0.131 kg
  • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 10
  • ø Außen metrisch: 24 mm
  • Höhe: 24 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb