Ausführung:
- System Biegwelle 6 DPF/SRF
Beschreibung:
Biegwellen bestehen aus drei unterschiedlich kombinierbaren Bestandteilen: der biegsamen Seele (SE), dem Schutzschlauch (SCH), dem Handstück (HA). Die biegsame Seele besteht aus vier bis zehn Lagen Draht nach DIN 2076, speziell für hochtourigen Rechtslauf. Die Seelenkupplung ist fest aufgepresst. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Der Schutzschlauch besteht aus ölfestem Gummi, innen aus einer Flachstahlspirale und außen aus Vollgummi. Die Anschlusskupplungen sind fest aufgepresst und zur Verstärkung mit Gummistulpen überzogen. Die Handstücke sind leicht und handlich und decken einen großen Drehzahlbereich ab.;Im Dauerbetrieb ist bei geringen Laufgeräuschen ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich. Austauschbare Spannzangen ermöglichen die Aufnahme von verschiedensten Werkzeugen. Der Gleitanschluss ermöglicht einen schnellen Handstückwechsel. Biegwelle ohne Handstück mit Spreizringfederanschluss SFR.
Merkmal:
- Drehzahlbereich, von: 9000 RPM
- Drehzahlbereich, bis: 18000 RPM
- Ausführung: System Biegwelle 6 DPF/SRF
- Breite metrisch: 12 mm
- Ø Antriebseitige Kupplung metrisch: 30 mm
- Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
- Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 10 mm
- Handstückseitige Kupplung G: SRF
- Leistungsbereich, bis: 1460 Watt
- Länge metrisch: 1250 mm
- Nettogewicht: 0.8 kg
- Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: 30
- Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 10
- ø Außen metrisch: 12 mm
- Höhe: 12 mm
Lieferumfang:
- Sonderlängen auf Anfrage.
- Seelen und Schläuche mit beidseitigem Gleitanschluss auf Anfrage.