• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftfeilgerät PFGA 07/220 Frequenz: 22.000 Hub/min.

Artikel-Nr.: 4007220657638
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220657638
    EAN / GTIN 4007220657638
    Herstellernummer 80600200
    L-Nummer L51050 923

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Feilgerät für maschinelle Bearbeitungsprozesse des Feilens, Schleifens und Polierens mit ruhigem Lauf und hoher Präzision. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Druckluftantrieb mit Drehventilausführung. Er darf nur ohne Öl verwendet werden. Werkzeugaufnahmen: Rundschaft ø 3 mm Schlitzaufnahme (L x B x T) 10 x 1,5 x 10 mm für Keramikfaserfeilen. 0,32 m Ab- und 1,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ innen und Stecktülle mit Gewinde (STGA), 1 Spannschlüssel, Werkzeughalter.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Ventilausführung: Dreh
    • Breite metrisch: 28 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.05 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.03 m³/min
    • Länge metrisch: 220 mm
    • Nettogewicht: 0.18 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 4 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Frequenz, von: 22000 Hub/min
    • Höhe: 28 mm
    • Hublänge: 0.7 mm

    Vorteil:

    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Der Antrieb eignet sich für Feilen mit Rundschaft.
    • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet.
    • Leicht und handlich.

    Hinweis:

    • Der Einsatz von Öl in der Druckluft kann zur Beschädigung des Motors führen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb