• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-Mammut-Electronic MMEW 11/120 230 Volt 12.000-800 RPM/1.100 Watt

Artikel-Nr.: 4007220657478
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
    Artikelnummer 4007220657478
    EAN / GTIN 4007220657478
    Herstellernummer 85205800

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der stufenlos regelbare Mehrdrehzahlantrieb ist leistungsstark und eignet sich für den schweren Einsatz. 2,5 m Netzkabel, 2 Spannschlüssel.

    Merkmal:

    • Leistungsaufnahme: 1100 Watt
    • Leistungsabgabe: 800 Watt
    • Drehzahlbereich, von: 800 RPM
    • Drehzahlbereich, bis: 12000 RPM
    • Spannung, von: 230 Volt
    • Breite metrisch: 160 mm
    • Anschlusskupplung [DIN]: 10
    • Länge metrisch: 270 mm
    • Nettogewicht: 7.9 kg
    • Höhe: 180 mm

    Vorteil:

    • Stufenlose Drehzahlregulierung.
    • Überlastungsschutz.
    • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
    • Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).
    • Sehr geringe Geräuschentwicklung.

    Lieferumfang:

    • Antrieb wird ohne Biegwelle geliefert, bitte separat bestellen. Ausführung hängend auf Anfrage. Variante mit Fußschalter auf Anfrage.

    Hinweis:

    • Schleif- und Polierwerkzeuge Durchmesser ≥ 60 mm sind nicht für den Dauereinsatz mit der Mini-Mammut Electronic geeignet.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb