• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe E 230x7,2x22,23 mm ZIRKON Speziallinie SGP CAST für Guss

Artikel-Nr.: 4007220640890
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220640890
EAN / GTIN 4007220640890
Herstellernummer 62223738

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien bietet PFERD besonders robuste Schruppscheiben an, die auch unter diesen Bedingungen höchste Sicherheit gewährleisten und Höchstleistungen erzielen. Sie sind optimiert für den Einsatz auf Druckluft-Turbinen- und Hochfrequenz-Winkelschleifern. Für den Einsatz in Gießereien und Putzereien optimierte Zirkonkorund-Schruppscheibe für Gusseisen mit herausragender Schleiffreudigkeit und Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 6600 RPM
  • Form: E / 27 / T27
  • Breite metrisch: 7.2 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z, Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
  • ø Außen metrisch: 230 mm

Vorteil:

  • Schnellster Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch herausragende Schleiffreudigkeit.
  • Herausragende Standzeit.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Flächenschliff
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusshaut
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb