• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schruppscheibe E 230x4,1x22,23 mm ZIRKON Leistungslinie SG CAST+STEEL für Guss/Stahl

Artikel-Nr.: 4007220640760
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220640760
EAN / GTIN 4007220640760
Herstellernummer 62218310

Beschreibung

Beschreibung:

Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien bietet PFERD besonders robuste Schruppscheiben an, die auch unter diesen Bedingungen höchste Sicherheit gewährleisten und Höchstleistungen erzielen. Sie sind optimiert für den Einsatz auf Druckluft-Turbinen- und Hochfrequenz-Winkelschleifern. Für den Einsatz in Gießereien und Putzereien optimierte Zirkonkorund-Schruppscheibe für Gusseisen und Stahl mit herausragender Schleiffreudigkeit und sehr guter Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 6600 RPM
  • Form: E / 27 / T27
  • Breite metrisch: 4.1 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Zirkonkorund Z und Korund A
  • ø Außen metrisch: 230 mm

Vorteil:

  • Sehr schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit.
  • Sehr gute Standzeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Optimal für die Wurzelnahtbearbeitung geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Ausfugen; Flächenschliff; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahlguss
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb