• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe Metallkreissäge T 400x3,8x32 mm Leistungs-Li. SG CHOP STEEL für Stahl

Artikel-Nr.: 4007220639610
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220639610
EAN / GTIN 4007220639610
Herstellernummer 66324094

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profilen und Rohren eingesetzt. Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Sehr schnittiges Werkzeug in Härte K mit einem Mittengewebe. Zum aggressiven und gratarmen Trennen.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit, max.: 80 m/s
  • RPM, max.: 3800 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 3.8 mm
  • Ø Bohrung: 32 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 400 mm

Vorteil:

  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch sehr hohe Standzeit.
  • Schnellster Arbeitsfortschritt durch sehr hohe Trennleistung.
  • Gratarmes Trennen durch weniger Seitenreibung.
  • Für anspruchsvolle Trennaufgaben.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Trennen von Rohren; Trennen von Profilen; Trennen von Vollmaterial
  • Antriebsarten: CHOPSAW HD bis 3 kW; Stationäre Maschinen

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stahl

Hinweis:

  • Nur auf stationären Maschinen bis 3 kW Leistung einsetzen.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb