• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

POLINOX Vliesbandrolle VBR 100mmx10m Korund A280 für Feinschliff und Finish

Artikel-Nr.: 4007220622735
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
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220622735
EAN / GTIN 4007220622735
Herstellernummer 45018328
L-Nummer L51050 1149

Beschreibung

Beschreibung:

Für Feinstschliff an kleinen bis großen Flächen und Konturen sowie Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken im Handschliff geeignet. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. Sehr offene Struktur.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 100 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 10 m
  • Korngröße: 280

Vorteil:

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Erreichen schwer zugänglicher Stellen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Bedarf auf das erforderliche Maß schneiden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb