• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Papier Schleifbogen Korund 230x280mm BP A40 universell für Holz, Farbe und Lack

Artikel-Nr.: 4007220622520
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220622520
EAN / GTIN 4007220622520
Herstellernummer 45015204
L-Nummer L51050 2097

Beschreibung

Beschreibung:

Das Schleifmittel Korund A ist die kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen. Blattware Papier entspricht ISO 21948. Die Körnung 40 wird in der Verpackungseinheit 50 Stück geliefert.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 230 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 280 mm
  • Korngröße: 40

Vorteil:

  • Gute Kornhaftung auf stabilem Papier.
  • Gute Schleifleistung.
  • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Bedarf auf das erforderliche Maß reißen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb