• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zirkon Schleifband BA 75x2000mm Z80 FORTE für hohen Abtrag mit Bandschleifer

Artikel-Nr.: 4007220620335
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220620335
    EAN / GTIN 4007220620335
    Herstellernummer 45010068

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und Standzeit bei sehr kühlem Schliff. Besonders geeignet für die Bearbeitung von dünnwandigen Bauteilen aus Edelstahl (INOX) und schlecht wärmeleitenden Stählen oder Nickelbasislegierungen. Langbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.

    Merkmal:

    • Breite metrisch: 75 mm
    • Schleifmittel: Zirkonkorund Z-FORTE
    • Länge metrisch: 2000 mm
    • Entspricht ISO: ISO 2976
    • Korngröße: 80 FORTE

    Vorteil:

    • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
    • Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Schärfen; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Bandschleifer und Bandarme

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Temperguss
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC

    Hinweis:

    • Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb