• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fuß FME

Artikel-Nr.: 4007220617977
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220617977
EAN / GTIN 4007220617977
Herstellernummer 85202130
L-Nummer L51050 1903

Beschreibung

Ausführung:

  • Fuß

Beschreibung:

(1) Fernsteuerkabel FSTK 22 Zur Verlängerung der herausnehmbaren Bedienkonsole mit Abdeckplatte zum Schutz des Antriebes (Kabellänge 4 m). (2) Fußschalter FSE 22
Passendes Zubehör für Biegwellenantriebe Mammut Electronic. Standfester Fuß mit Drehvorrichtung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: FME
  • Ausführung: Fuß
  • Nettogewicht: 2 kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb