• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe Ø 150x20mm Bohrung-Ø 32 mm A60 für universelle Schleifaufgaben

Artikel-Nr.: 4007220610183
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220610183
EAN / GTIN 4007220610183
Herstellernummer 39008423
L-Nummer L51090 611

Beschreibung

Beschreibung:

Schleifbockscheiben von PFERD sind auf die am Markt gängigen Schleifböcke abgestimmt. Die Ausführung UNIVERSAL ist ideal für den universellen Einsatz im Werkstattbereich.

Merkmal:

  • RPM, max.: 4500 RPM
  • Breite metrisch: 20 mm
  • Ø Bohrung: 32 mm
  • ø Außen metrisch: 150 mm
  • Korngröße: 60

Vorteil:

  • Hohe Standzeit.
  • Hohe Formstabilität.
  • Hohe Schleifleistung.
  • Integrierte Reduzierhülsen für die Montage auf nahezu jeder Schleifbockspindel.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Ein regelmäßiges Abziehen der Scheibe setzt scharfes Korn frei und bewahrt eine gerade Schleiffläche. Werkstückauflage stetig dem Schleifscheibendurchmesser anpassen (Spaltbreite max. 3 mm).
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schärfen; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Schleifbock

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 35 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Vor dem Aufspannen muss der Schleifkörper einer Klangprobe unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er keine Risse aufweist (unbeschädigte Schleifkörper geben einen klaren Klang).

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb