Beschreibung:
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Klettscheiben eignen sich zum Feinschleifen großer Flächen mit Exzenterschleifern und sind universell auf Metallen, Holz, Kunststoffen und Lack einsetzbar. Ohne Absauglöcher
Merkmal:
- Anzahl, Lochung: 0 Stück
- Schleifmittel: Korund A
- ø Außen metrisch: 150 mm
- Korngröße: 40
Vorteil:
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel und hohe Schleifleistung.
- Höchste Standzeit durch geringes Zusetzen.
Verwendung:
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
- Antriebsarten: Exzenterschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Stahlguss
- Kupfer
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Edelstahl (INOX)
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)