• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Korund Klettscheibe KSS Ø 125 A60 ohne Absauglöcher für Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 4007220599297
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220599297
EAN / GTIN 4007220599297
Herstellernummer 45017761

Beschreibung

Beschreibung:

Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Klettscheiben eignen sich zum Feinschleifen großer Flächen mit Exzenterschleifern und sind universell auf Metallen, Holz, Kunststoffen und Lack einsetzbar. Ohne Absauglöcher

Merkmal:

  • Anzahl, Lochung: 0 Stück
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Korngröße: 60

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel und hohe Schleifleistung.
  • Höchste Standzeit durch geringes Zusetzen.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Exzenterschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb