• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftwinkelschleifer PWSA 4/200 HV 20.000 RPM/300 Watt

Artikel-Nr.: 4007220598184
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
    Produktart Schleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220598184
    EAN / GTIN 4007220598184
    Herstellernummer 80700277
    L-Nummer L51700 31

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leistungsstarke Antrieb besitzt eine geringe Winkelkopfhöhe und eignet sich für den Einhandeinsatz. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

    Merkmal:

    • Betriebsdruck: 6.3 bar
    • Leistung: 300 Watt
    • Drehzahl: 20000 RPM
    • Spannzangengruppe: 5
    • Ventilausführung: Hebel
    • Breite metrisch: 37 mm
    • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.57 m³/min
    • Luftverbrauch, bei Last: 0.42 m³/min
    • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
    • Länge metrisch: 150 mm
    • Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
    • Nettogewicht: 0.52 kg
    • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
    • Abluftaustritt: hinten
    • Höhe: 69 mm

    Vorteil:

    • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
    • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
    • Die Maschine verfügt über eine geringe Winkelkopfhöhe und ist für enge Arbeitsbereiche gut geeignet.
    • Gutes Verhältnis von Größe und Gewicht zur Leistung.
    • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

    Hinweis:

    • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb