• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC harte Vliesronde CDR Ø 75 mm A240F für Feinschliff und Finish (25)

Artikel-Nr.: 4007220597354
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220597354
EAN / GTIN 4007220597354
Herstellernummer 42781754
L-Nummer L51050 231

Beschreibung

Ausführung:

  • fein, blau

Beschreibung:

Universell zur Oberflächenbearbeitung kleiner und mittlerer Flächen von Metallen einsetzbar, z. B. Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidation und leichte Entgratarbeiten. Erzielen mattierte und seidenmatte Oberflächen. POLIVLIES-Korngröße 240 F = fein (blau) Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™, Lockit,Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On.

Merkmal:

  • Aufspannsystem: System CDR
  • RPM, opt., von: 3800 RPM
  • RPM, opt., bis: 5000 RPM
  • Ausführung: fein, blau
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 75 mm
  • Korngröße: 240 F

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Vliesronden mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Beim Schleifen bringt der Zusatz von Öl oder Wasser eine noch feinere Oberfläche, kühleren Schliff und höhere Standzeit.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • COMBIDISC-Schleifblatthalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb