• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC Korund Schleifblatt CDR Ø 50mm A60 FORTE für hohen Abtrag

Artikel-Nr.: 4007220596708
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
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
    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220596708
    EAN / GTIN 4007220596708
    Herstellernummer 42771506

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff bei hoher Abtragsleistung und Standzeit. Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On.

    Merkmal:

    • Aufspannsystem: System CDR
    • RPM, opt., von: 8000 RPM
    • RPM, opt., bis: 13000 RPM
    • Schleifmittel: Korund A-FORTE
    • ø Außen metrisch: 50 mm
    • Korngröße: 60 FORTE

    Vorteil:

    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
    • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
    • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Aufrauen; Schärfen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
    • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Temperguss
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Lieferumfang:

    • Schleifblatthalter bitte separat bestellen.

    Hinweis:

    • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
    • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb