• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG Ø 115x12x22,2 mm Edelstahl-Draht-Ø 0,35 mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220593400
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220593400
    EAN / GTIN 4007220593400
    Herstellernummer 43312013
    L-Nummer L51510 914

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet.

    Merkmal:

    • Anzahl, Zöpfe: 24 Stück
    • Verpackungen: POS-Verpackung
    • RPM, max.: 12500 RPM
    • RPM, opt., von: 5000 RPM
    • RPM, opt., bis: 12500 RPM
    • Breite metrisch: 12 mm
    • Aufnahmesystem: Bohrung
    • Ø Bohrung: 22.2 mm
    • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
    • ø Außen metrisch: 115 mm
    • Besatzmaterial: Edelstahldraht (INOX)
    • Länge, Besatz: 22 mm

    Vorteil:

    • Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück.
    • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit sowie Materialabtrag.
    • Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste.
    • Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen.
    • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Anlauffarben entfernen; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
    • Antriebsarten: Winkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Kobaltbasislegierungen
      • NE-Metall hart
      • Hochwarmfeste Werkstoffe
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
      • Weitere NE-Metalle
      • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
      • Edelstahl (INOX)
      • Titan
      • Titanlegierungen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb