• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC Werkzeughalter für CD-MINI-POLIFAN Ø 75 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220593202
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220593202
EAN / GTIN 4007220593202
Herstellernummer 42700075
L-Nummer L51100 347

Beschreibung

Ausführung:

  • keine Angabe

Beschreibung:

Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für COMBIDISC-Mini-POLIFAN.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO PFF 75
  • Ausführung: keine Angabe
  • ø Außen metrisch: 75 mm
  • Ø Schaft metrisch: 6 mm
  • Ø Gewinde: keine Angabe
  • Länge, Schaft: 40 mm

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb