• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

wasserfester Papier Schleifbogen 230x280mm BP W SiC280 für Lackbearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220588277
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220588277
    EAN / GTIN 4007220588277
    Herstellernummer 45015028
    L-Nummer L51050 1181

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Schleifmittel SiC ermöglicht den Einsatz auf Lack und Glas. Speziell für alle Nassschleifarbeiten bei konventionellen Lackaufbauten geeignet. Blattware Papier entspricht ISO 21948.

    Merkmal:

    • Breite metrisch: 230 mm
    • Schleifmittel: Siliciumcarbid SiC/C
    • Länge metrisch: 280 mm
    • Korngröße: 280

    Vorteil:

    • Sehr gute Kornhaftung auf sehr flexiblem, leichten Papier.
    • Höchste Schleifleistung.
    • Im Nass- und Trockenschliff einsetzbar.
    • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität.

    Verwendung:

    • Anwendungsempfehlungen: Bei Bedarf auf das erforderliche Maß reißen.
    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Handeinsatz

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Temperguss
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kobaltbasislegierungen
      • Kupfer
      • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
      • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplaste
      • Titan
      • Titanlegierungen
      • Zink

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb