• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Korund Klettscheibe KSS Ø 150 A150 6 Absauglöcher für Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 4007220588178
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4007220588178
    EAN / GTIN 4007220588178
    Herstellernummer 45017115
    L-Nummer L51050 950

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Klettscheiben eignen sich zum Feinschleifen großer Flächen mit Exzenterschleifern und sind universell auf Metallen, Holz, Kunststoffen und Lack einsetzbar. Die Klettscheiben mit Absauglöchern sind gemäß ISO 21951 in der Form A ausgeführt: 6 Absauglöcher Ø 10 mm, Teilkreis 80 mm, ISO 21951 – Nenngröße 10

    Merkmal:

    • Anzahl, Lochung: 6 Stück
    • Schleifmittel: Korund A
    • ø Außen metrisch: 150 mm
    • Korngröße: 150

    Vorteil:

    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel und hohe Schleifleistung.
    • Höchste Standzeit durch geringes Zusetzen.

    Verwendung:

    • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
    • Antriebsarten: Exzenterschleifer

    Werkstoff:

    • Bearbeitbare Werkstoffe:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Stahlguss
      • Kupfer
      • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Edelstahl (INOX)
      • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
      • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb