• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BR A400 für Stahl bei hoher Beanspruchung

Artikel-Nr.: 4007220587515
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220587515
EAN / GTIN 4007220587515
Herstellernummer 45013040
L-Nummer L51050 949

Beschreibung

Beschreibung:

Das Gewebe braun ist für den universellen Einsatz mit hoher Beanspruchung bei der Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen sowie NE-Metallen geeignet. Blattware Gewebe entspricht ISO 21948.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 230 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 280 mm
  • Korngröße: 400

Vorteil:

  • Sehr gute Kornhaftung auf sehr flexiblem Gewebe.
  • Hohe Schleifleistung.
  • Öl- und petroleumfest.
  • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität.