• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewebe Schleifbogen Korund 230x280mm BG BL A100 universell für Holz, Farbe und Lack (100)

Artikel-Nr.: 4007220587300
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220587300
EAN / GTIN 4007220587300
Herstellernummer 45012010
L-Nummer L51050 1367

Beschreibung

Beschreibung:

Das Gewebe blau ist die kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen. Blattware Gewebe entspricht ISO 21948. Die Körnung 100 wird in der Verpackungseinheit 100 Stück geliefert.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 230 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 280 mm
  • Korngröße: 100

Vorteil:

  • Gute Kornhaftung auf stabilem Gewebe.
  • Gute Schleifleistung.
  • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bei Bedarf auf das erforderliche Maß reißen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Flächenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb