• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste HBU 3reihig Messing-Draht-Ø0,30 universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 4007220572535
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220572535
EAN / GTIN 4007220572535
Herstellernummer 43672002
L-Nummer L51510 185

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Bürsten mit Besatzmaterial Messingdraht eignen sich für besondere Anwendungsbereiche wie dem Oberflächenfinish an Werkstücken aus Kupfer und Messing. Messingdraht ist im Vergleich zu Stahldraht weicher und flexibler. PFERD verwendet bei allen Bürsten mit Messingdraht die Drahtqualität CuZn37. Messingdraht hält Temperaturen bis 180 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Reihen: 3
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.3 mm
  • Besatzmaterial: Messingdraht (MES)
  • Länge, Besatz: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 290 mm

Vorteil:

  • Arbeitet funkenfrei.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Oxydschichten entfernen
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Messing
    • Kupfer
    • Weitere NE-Metalle

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb