• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste für Kehlnähte HBK 3reihig Stahl-Draht-Ø 0,35 mm (10)

Artikel-Nr.: 4007220572481
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220572481
EAN / GTIN 4007220572481
Herstellernummer 43676001
L-Nummer L51510 382

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Aufgrund der V-Form zum Reinigen, Säubern und Entrosten von Kehl- und V-Nähten geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Reihen: 3
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 35 mm
  • Länge, Gesamt: 290 mm

Vorteil:

  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz