• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handbürste HBU 3reihig Stahl-Draht-Ø 0,35 mm universell einsetzbar (10)

Artikel-Nr.: 4007220572207
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220572207
EAN / GTIN 4007220572207
Herstellernummer 43672001
L-Nummer L51510 472

Beschreibung

Beschreibung:

PFERD bietet ein umfangreiches Programm an Handbürsten mit unterschiedlichen Formen und Besatzmaterialien. Universell für alle leichten Reinigungs- und Entrostarbeiten einsetzbar. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Reihen: 3
  • Aufnahmesystem: Hand
  • Ø Besatzmaterial: 0.35 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 25 mm
  • Länge, Gesamt: 290 mm

Vorteil:

  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb