• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Kettensägenschärflehre KSSL 25/30° für Ergonomiefeilenheft FH1

Artikel-Nr.: 4007220551899
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220551899
EAN / GTIN 4007220551899
Herstellernummer 12600020

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten. Die Kettensägeschärflehre unterstützt einheitliche Schärfergebnisse, indem sie den richtigen Schärfwinkel vorgibt. Sie wird auf den Zapfen des Ergonomie-Feilenheftes FH 1 KSF aufgesteckt. Diese Schärflehre gibt einen Winkel von 25°/30° vor.

Merkmal:

  • PFERD Typ: KSSL 25/30
  • Passend für Ø metrisch: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Passend für: Ergonomie-Feilenheft FH 1 KSF

Vorteil:

  • Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken.
  • Ergonomische Form mit optimalem Griff.
  • Kein Wegrollen der Feilen.
  • Außen weicher Kunststoff mit hartem, stabilem Innenteil.
  • Ohne Weichmacher.

Lieferumfang:

  • Ergonomie-Feilenheft FH 1 KSF bitte separat bestellen.

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb