• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVAK 9/25-1X305 Bandlänge: 305 mmxBreite: 3-12 mm

Artikel-Nr.: 4007220544921
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kontaktarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220544921
EAN / GTIN 4007220544921
Herstellernummer 84200319
L-Nummer L51050 1901

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Kurzer Bandschleifvorsatzarm mit spitz zulaufender Rolle (Tragbreite 1 mm) und mit Rollengröße 9x25 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 305 mm und einer Bandbreite von 3, 6, 9 oder 12 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVAK 9/25-1 x 305
  • Einsetzbare Bandbreite: 3, 6, 9, 12
  • Breite metrisch: 9 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 305
  • Nettogewicht: 0.082 kg
  • ø Rolle metrisch: 25 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb